Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll, 3/16 Zoll, PH1, PH2 PHILLIPS®, Schlitz Stummel-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 75 mm / Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll, 3/16 Zoll, PH1, PH2 PHILLIPS®, Schlitz Stummel-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 75 mm / Klinge 50 mm
RS PRO 1/4 Zoll, 3/16 Zoll, PH1, PH2 PHILLIPS®, Schlitz Stummel-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 75 mm / Klinge 50 mm
RS PRO 1/4 Zoll, 3/16 Zoll, PH1, PH2 PHILLIPS®, Schlitz Stummel-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 75 mm / Klinge 50 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2417769
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2417769
EAN/GTIN:
     5056111966587
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Stummel-Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®, Schlitz
Abtriebsgröße = 1/4 Zoll, 3/16 Zoll, PH1, PH2
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 75 mm
Griff-Material = Zellulose Acetat
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Sandgestrahlt

Umsteckbarer kurzer Schraubendreher, RS Pro. Dieser hochwertige, professionelle kurze Schraubendreher mit umdrehbarer Klinge von RS PRO wurde mit höchstem Qualitätsanspruch entwickelt. Der Schraubendreher verfügt über eine Sechskantmittelteilklinge mit einer Kugelsicherungsvorrichtung und wird mit zwei Klingen geliefert. Der speziell geformte Griff verhindert ein Abrutschen und garantiert eine komfortable Bedienung. Er wird mit den meisten gängigen Bits aus besonders robustem Chrom-Vanadium-Stahl geliefert. Es ist ein perfektes Handwerkzeug für Handwerker und Heimwerker. Eigenschaften und Vorteile: Zwei austauschbare Klingen mit einer Kugelsicherungsvorrichtung Ergonomisch geformter und komfortabler Griff für einfache Bedienung und höhere Drehmomente aus unzerstörbarem Zellulose-Azetal Rote Farbe für leichte Identifikation Hergestellt aus widerstandsfähigen Materialien, die eine lange Lebensdauer garantieren Wärmebehandelter Stahl gemäß HRC 48 ∼ 56 Lieferung mit Schlitz- und PHILLIPS®-Bits Kompakte Bauform – Gesamtlänge (mit Klinge): 75 mm Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendrehertypen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Allein die Größe der Spitze bestimmt, ob ein Werkzeug für die gewünschte Anwendung geeignet ist oder nicht. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holz-/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Spezialschraubendreher wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparatur Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Zulassungen und Zertifizierungen: BS-25592 Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Schraubendreher magnetisiert? Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. ; 667-3471 667-3471 Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft? Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Stummel-Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®, Schlitz
Abtriebsgröße:
1/4 Zoll, 3/16 Zoll, PH1, PH2
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Griff-Material:
Zellulose Acetat
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Sandgestrahlt
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, 2417769, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, SB2411, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.