Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MSC015SMA070B4 N-Kanal, THT MOSFET 700 V / 99 A, 4-Pin TO-247-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419247
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSC015SMA070B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 99 A
Drain-Source-Spannung max. = 700 V
Gehäusegröße = TO-247-4
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 4
Transistor-Werkstoff = SiC
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
99 A
Drain-Source-Spannung max.:
700 V
Gehäusegröße:
TO-247-4
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
4
Transistor-Werkstoff:
SiC
Weitere Suchbegriffe: 2419247, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Microchip, MSC015SMA070B4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 38,01*
1 Tag
55
1
€ 14,99*
ab € 28,50*
€ 47,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.140,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.