Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MSC040SMA120B N-Kanal, THT MOSFET 1200 V / 46 A TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2419264
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSC040SMA120B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 46 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Transistor-Werkstoff = SiC
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
46 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Transistor-Werkstoff:
SiC
Weitere Suchbegriffe: mosfet, 2419264, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Microchip, MSC040SMA120B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 25,57*
1 Tag
142
1
€ 14,99*
ab € 20,29*
€ 32,23*
1
€ 6,90*
ab € 21,35*
€ 37,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 767,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.