Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET AUIRFS3306TRL N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 160 A, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2420966
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AUIRFS3306TRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 160 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = HEXFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
160 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
HEXFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet d2pak, 2420966, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, AUIRFS3306TRL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.708,976*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 2,13622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.823,664*
€ 2.170,16016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.809,224*
€ 2.152,97656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.759,664*
€ 2.094,00016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.730,624*
€ 2.059,44256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.708,976*
€ 2.033,68144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.