Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

ABUS Kabelsicherung ø 10mm, Stahl, Sicherheitskabel, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Kabelsicherung ø 10mm, Stahl, Sicherheitskabel, 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-2421847
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR7200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil schlaufe 2m
Durchmesser = 10mm
Länge = 2m
Material = Stahl

Sicherungs-Kabelschlaufe. Eine High-Tech-Sicherheitsvorrichtung aus 133 Strängen einer harten Stahllegierung mit Schlaufen an jedem Ende, die das Verbinden miteinander und das Umwickeln des zu schützenden Gegenstandes erlauben. Ein Vorhängeschloß kann dann einfach an die Schlaufen eingehängt werden. Das Kabel ist mit einer transparenten Kunststoffummantelung ausgestattet und kann daher für viele Anwendungen eingesetzt werden, von Fahrrädern bis hin zu Leitern. Dieser Artikel ist umfassend auf eine Zugbeanspruchung von fast einer Tonne getestet worden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10mm
Länge:
2m
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil schlaufe, 2421847, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Sicherungskabel und-Ketten, ABUS, XR7200, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Security Cables, Chains & Anchor Points
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.