| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2426532 Herst.-Nr.: ERJUP8F1801V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technologie = Dickschicht Gehäuse-Form = 1206 (3216M) Toleranz = ±1% Leistung = 0.66W Weitere Informationen: | | Technologie: | Dickschicht | Gehäuse-Form: | 1206 (3216M) | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 0.66W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2426532, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJUP8F1801V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 500 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,39* | | | | | | 45 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0296* | € 0,4103* | | | | | | | | 500 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,82* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen | Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|