Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJUP8F1801V DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K8 1% 0.66W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3599815
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP8F1801V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Produktpalette: ERJ-UP8 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 660 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJUP8F1801V, 3599815, 359-9815
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0296*
    € 0,4106*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,81*
    € 1,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4106*
    € 0,48861
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1501*
    € 0,17862
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0978*
    € 0,11638
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0371*
    € 0,04415
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,106* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.