Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Yageo Dickschicht SMD Dickschichtwiderstand 1kΩ ±5% / 62.5mW, 0804 Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2427248
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
YC164-JR-071KL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0804
Toleranz = ±5%
Leistung = 62.5mW
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0804
Toleranz:
±5%
Leistung:
62.5mW
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
widerstands netzwerk
,
2427248
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Yageo
,
YC164JR071KL
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00776*
€ 0,01267*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0199*
€ 0,0827*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück (
entspricht € 74,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BOURNS CAY16-102J4LF WIDERSTANDSARRAY-4, 1K, 5%, SMD
Bourns
CAY16-102J4LF
ab € 0,0119*
Ähnlich
Bourns Serie CAY16 Widerstands-Array, 4 x 1kΩ, 0.25W ±5%, Bauform 1206 (3216M)
Bourns
CAY16-102J4LF
ab € 0,00964*
Ähnlich
PANASONIC EXB38V102JV WIDERSTANDSARRAY, KONVEX, 0603X4, 1K 5%
Panasonic
EXB38V102JV
ab € 0,0174*
Ähnlich
SMD-Widerstand 63mW, 1kOhm, 5%, 1206
Panasonic
EXB38V102JV
ab € 0,0108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen