Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW, 1kOhm, 5%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213537
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXB38V102JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
SMD-Widerstand, Typ=EXB38V102JV, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=1.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, widerstands netzwerk, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
€ 14,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0161*
5000
€ 6,90*
ab € 0,0132*
€ 0,0188*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0484*
€ 0,1128*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CAY16-102J4LF
ab € 0,0119*
Ähnlich
Bourns
CAY16-102J4LF
ab € 0,00964*
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-071KL
ab € 0,00776*
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-071KL
ab € 0,0131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.