Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI ERbic Profibus Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig , Kabelmontage Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ERNI ERbic Profibus Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 9-polig , Kabelmontage Schraubklemme
Artikel-Nr.:
     108EL-2428539
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     103643 / 103643-E
EAN/GTIN:
     5059040066007
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schraubklemme
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 64.6mm
Breite = 16.0mm
Tiefe = 47.4mm
Abmessungen = 64.6 x 16 x 47.4mm
Betriebstemperatur min. = -20.0°C

Zuverlässige Zugentlastung. Steckverbinder haben zwei Kabeleinführungen. Eine Kabeleinführung kann mit der mitgelieferten Blindplatte verschlossen werden. Konfektionierbare Steckverbinder für Busschnittstellen. Die kompakten, hochwertigen 9-poligen D-Sub-Gehäuse sind als Busknoten- oder Busabschlussausführungen erhältlich und zur leichteren Zuordnung mit einem Farbcode versehen. Für CAN-Bus- und Profibus-Systeme sind zusätzlich Wartungsknoten erhältlich, die eine Programmierung oder "on-line"-Wartung ermöglichen. Jede Schnittstelle ist mit vollständigen Befestigungsteilen und Montageanweisungen versehen. Ausführungen mit horizontalem oder vertikalem Kabelausgang Schneller und zuverlässiger Anschluss über Schraubanschlussklemmen für Leiterplattenmontage Busabschluss mit SMD-Abschlusswiderständen Farbecodierte Gehäuse erleichtern den Einbau und die Wartung Schutz vor elektrostatischer Entladung dank der komplett isolierten Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schraubklemme
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
64.6mm
Breite:
16.0mm
Tiefe:
47.4mm
Abmessungen:
64.6 x 16 x 47.4mm
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 2428539, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ERNI, 103643103643E, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 75 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.