Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig , Kabelmontage Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2428595
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     103659 / 103659-E
EAN/GTIN:
     5059040064669
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schraubklemme
Breite = 64.6mm
Tiefe = 16.0mm
Betriebstemperatur min. = -20.0°C

Zuverlässige Zugentlastung. Steckverbinder haben zwei Kabeleinführungen. Eine Kabeleinführung kann mit der mitgelieferten Blindplatte verschlossen werden. Konfektionierbare Steckverbinder für Busschnittstellen. Die kompakten, hochwertigen 9-poligen D-Sub-Gehäuse sind als Busknoten- oder Busabschlussausführungen erhältlich und zur leichteren Zuordnung mit einem Farbcode versehen. Für CAN-Bus- und Profibus-Systeme sind zusätzlich Wartungsknoten erhältlich, die eine Programmierung oder "on-line"-Wartung ermöglichen. Jede Schnittstelle ist mit vollständigen Befestigungsteilen und Montageanweisungen versehen. Ausführungen mit horizontalem oder vertikalem Kabelausgang Schneller und zuverlässiger Anschluss über Schraubanschlussklemmen für Leiterplattenmontage Busabschluss mit SMD-Abschlusswiderständen Farbecodierte Gehäuse erleichtern den Einbau und die Wartung Schutz vor elektrostatischer Entladung dank der komplett isolierten Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schraubklemme
Breite:
64.6mm
Tiefe:
16.0mm
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 2428595, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ERNI, 103659103659E, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 75 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 400 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.