Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Stahl Maßstab, metrisch 300mm x 25mm, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430136
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     182-131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2430136
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Lineale
Länge = 300mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Stahl
Breite = 25mm
Finish = Chrom satiniert
Kalibriert = ISOCAL
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
25mm
Finish:
Chrom satiniert
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 182131
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.