Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Stahl Maßstab, metrisch 300mm x 25mm, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430137
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     182-131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2430137
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Lineale
Länge = 300mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Stahl
Breite = 25mm
Finish = Chrom satiniert
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
25mm
Finish:
Chrom satiniert
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 182131
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.