Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot DC/DC-Wandler 132W 12 V DC IN, 24V dc OUT / 1.7A Montagehalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot DC/DC-Wandler 132W 12 V DC IN, 24V dc OUT / 1.7A Montagehalterung
Mascot DC/DC-Wandler 132W 12 V DC IN, 24V dc OUT / 1.7A Montagehalterung
Artikel-Nr.:
     108EL-2431119
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8862000081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 10 → 16 V dc
Nennleistung = 132W
Eingangsnennspannung = 12 V DC
Ausgangsstrom = 1.7A
Montagetyp = Montagehalterung
Länge = 135mm
Lastausregelung = 0.05
Temperatur min. = -20°C

Der Benutzer muss sicherstellen, dass die zu versorgenden Geräte für den Anschluss an diese Fahrzeug-Netzadapter geeignet sind. Nur für die Verwendung in Fahrzeugen. Vor Feuchtigkeit schützen. Alle mit 6,3-mm-Steckanschlüssen mit Ausnahme der Bestell-Nr. ; 397-9583 397-9583 und ; 397-9599 397-9599 , die mit Schraubanschlüssen ausgestattet sind. Lineare Einheiten haben einen gemeinsamen negativen Anschluss zwischen Eingang und Ausgang. Getaktete Einheiten haben eine elektrische Trennung zwischen Eingang/Ausgang/Chassis, außer Best.-Nr. ; 397-9583 397-9583 , ; 452-8603 452-8603 , ; 218-4835 218-4835 , ; 243-1131 243-1131 und ; 397-9599 397-9599 , die nicht isoliert sind. 27 W bis 276 W, linear und getaktet, DC/DC-Batteriespannungswandler. Großer Eingangsspannungsbereich Geregelter Ausgang Eingang vor Verpolung geschützt Eingangssicherung Ausgang mit Überspannungsschutz EMC gemäß EN50081-1/50082-1 Ausführungen mit 12 Vdc und 24 Vdc Eingang mit "E"-Zulassung für Fahrzeuganwendungen. Getaktete Einheiten bieten zusätzliche Funktionen. Elektrische Isolierung zwischen Eingang/Ausgang/Chassis Kurzschlussfest Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
10 → 16 V dc
Nennleistung:
132W
Eingangsnennspannung:
12 V DC
Ausgangsstrom:
1.7A
Montagetyp:
Montagehalterung
Länge:
135mm
Lastausregelung:
0.05
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, KFZ Spannungsumwandler, KFZ Spannungswandler, KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Montagehalterung, Inverter, Wechselrichter, kfz inverter, kfz spannungsumwandler, mascot inverter, 2431119, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Mascot, 8862000081, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.