Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss Muffe Galvanisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Temperguss Muffe Galvanisiert
Artikel-Nr.:
     108EL-2435010
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770270203
EAN/GTIN:
     7611205428112
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Temperguß Muffe
Tempergussfittings
Fitting Typ = Buchse
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 3/8Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 3/8Zoll
Finish = Galvanisiert

Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. George Fischer Tempergussfittings werden nach BS143/1256, ISO49 und Gewinde (mit konischen Außen- und parallelen Innengewinden) nach BS21, ISO7/1 gefertigt. Die Fittings sind erhältlich in Eigenfarbe oder mit im Schmelz-Tauchverfahren galvanisiertem Finish bei BS729 für verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Der Nenndruck ist 25 Bar bei einer Betriebstemperatur von -25 °C bis +120 °C und 20 Bar bei 120 °C bis 300 °C. Gewindemuffe BSPPF x BSPPF. Diese beliebten Muffen sind äußerst langlebig und bieten eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, weshalb sie sicher in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Buchse
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
3/8Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
3/8Zoll
Finish:
Galvanisiert
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, temperguss muffe 3/8", temperguss muffe, gewinde muffe g 3/8", 2435010, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770270203, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,33*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,59*
€ 2,27*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 19,81*
€ 28,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,03*
€ 33,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,981* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4992919
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.