Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG13.5 Polyamid Grau 6mm/ 12mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG13.5 Polyamid Grau 6mm/ 12mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2438946
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015430+53019030
EAN/GTIN:
     5059039229789
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Gewindegröße = PG13.5
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +80 °C.

EN50262. Kontermutter. Kabelverschraubung Lapp IP68 Bellmouth. Diese Skintop-BT-M-Kabelverschraubung von Lapp hat alle Vorteile einer Rundum-Kabelverschraubung, jedoch mit einer glockenförmigen Kabeleinführung. Diese trompetenförmige Öffnung bietet Biegeschutz und Knickschutz für flexible Kabel und Leitungen.Die Kabelverschraubung verfügt über eine robuste Polyamid-Konstruktion, die für eine hohe mechanische Festigkeit sorgt, und einen variablen Klemmbereich, der eine optimale Zugentlastung der Anschlusskabel ermöglicht. Durch eine einfache Aufschraubung ist die Kabelverschraubung einfach zu montieren und verkürzt die Montagezeit.Das Kabel kann in Panels, Abzweigdosen und Anlagengehäusen verwendet werden und bietet so einen hervorragenden Schutz im Kabelmanagement. Eigenschaften und Vorteile • Knickschutz und Biegeschutz• Mechanische Stabilität• Chemikalienbeständigkeit• Schutz gemäß IP68, 5 bar• Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Anwendungen Diese Kabelverschraubungen bieten Witterungsbeständigkeit und Zugentlastung für Anlagen und Geräte, die bei normalem Gebrauch bewegt werden können. Sie eignen sich für den Einsatz, wenn Kabelverbindungen nach VDE-0700-1 gegen übermäßiges Biegen geschützt werden müssen, wie z. B.• Tragbare Geräte• Bewegliche Maschinenteile Umgebungsbedingungen Die Kabelverschraubung ist gemäß IP68 gekapselt. Dies bedeutet, dass sie einen ausgezeichneten Schutz gegen Staub und Partikeleindringung hat und wasserdicht selbst bei Eintauchen bis 5 bar Druck ist. Damit sind sie für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und für viele Freiluftanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: 2438946, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53015430+53019030, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,17*
€ 37,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,52*
€ 30,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
KF 0200 G
ab € 6,29*
Zubehör
Lapp Kabel
53019030
ab € 0,1085*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,072*
Zubehör
Lapp Kabel
52003410
ab € 0,60*
Zubehör
Spelsberg
80390701
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.