Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil DAISY-MINI LED Linse 14-LEDs Linear aus PMMA, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2439358
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F17030_DAISY-MINI-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = DAISY-MINI
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 14
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Linsenmaterial = PMMA
Weitere Informationen:
Serie:
DAISY-MINI
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
14
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Linsenmaterial:
PMMA
Weitere Suchbegriffe: 2439358, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F17030_DAISYMINIW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.