Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil DAISY-MINI LED Linse 14-LEDs Linear aus PMMA, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2439366
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F17461_DAISY-MINI-M-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = DAISY-MINI
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 14
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Linsenmaterial = PMMA
Weitere Informationen:
Serie:
DAISY-MINI
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
14
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Linsenmaterial:
PMMA
Weitere Suchbegriffe: 2439366, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F17461_DAISYMINIMD, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.