Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil DAISY-MINI LED Linse 14-LEDs Linear aus PMMA, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2439368
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F17462_DAISY-MINI-W-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = DAISY-MINI
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 14
Linsenfarbe = Weiß
Linsenmaterial = PMMA
Weitere Informationen:
Serie:
DAISY-MINI
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
14
Linsenfarbe:
Weiß
Linsenmaterial:
PMMA
Weitere Suchbegriffe: 2439368, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F17462_DAISYMINIWD, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.