Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma Potentiometer Drehknopfkappe Schwarz, Zeiger Schwarz Ø 21mm x 5.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2439587
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     040-4025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2439587
Passive Bauelemente
Stellwiderstände
Potentiometer Knöpfe
Knauf-Durchmesser = 21mm
Knauf-Höhe = 5.4mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Schwarz
Weitere Informationen:
Knauf-Durchmesser:
21mm
Knauf-Höhe:
5.4mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,646*
€ 1,211*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.