Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe Rund 17.5mm Schwarz Polyamid Classic Collet Knobs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13801032
Hersteller:
     Elma Electronic
Herst.-Nr.:
     040-4025
EAN/GTIN:
     7033290551238
Suchbegriffe:
Kappe
Kappe, Typ=040-4025, Durchmesser=17.5 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=21 mm, Höhe=5.4 mm, Länge=-999, Art der Oberfläche=Matt, Art des Schalterzubehörs=Kappe, Beschriftung=Ohne Markierungslinie, Form=Rund, Geeignet für=Classic Collet Knobs, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Polyamid, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,450 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,45 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,646*
€ 1,221*
100
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,221*
€ 1,45299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.