Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal PC7ASI30 AS-I-Element, 27–31 V-DC, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440328
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     910775300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Serie = PC7ASI30
Baugruppentyp = AS-Interface Module
Stromart = DC
Versorgungsspannung = 27–31 V-DC
Zur Verwendung mit = Modul-Perfect-Signalsäulen mit 70 LEDs
Sockeldurchmesser = 70mm
Weitere Informationen:
Serie:
PC7ASI30
Baugruppentyp:
AS-Interface Module
Stromart:
DC
Versorgungsspannung:
27–31 V-DC
Zur Verwendung mit:
Modul-Perfect-Signalsäulen mit 70 LEDs
Sockeldurchmesser:
70mm
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface modul, 2440328, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, AUER Signal, 910775300, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 154,33*
€ 192,14*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 162,89*
€ 196,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.