![](/p.gif) | Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | 100% |
|
|
|
ab € 35,25* pro Stück |
| 100% |
|
Lichtmodul Rot 58mA 24V Modul-Perfect 70 / PC7 Sockelmontage IP66 / IP67 / IK08 Schraubklemme (5 Angebote) Lichtmodul, Typ=910012405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=22 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=76 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=58 mA, Anschlussart=Schraubklemme,... |
|
ab € 36,47* pro Stück |
| 100% |
|
Alarmsirene ASM 113dB 110 ... 240 VAC IP66 / IK09 Schraubklemme / Steckbare Anschlussklemme (3 Angebote) Alarmsirene, Typ=874270313, Breite=143 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Frequenzgang min.=150 Hz, Höhe=132 mm, Schallpegel=113 dB, Stromverbrauch=70 mA, Tiefe=202 mm, Tones=32, Anschlussart=Schraubkl... |
|
ab € 161,33* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 29,10* pro Stück |
| 100% |
|
Lichtmodul Orange 58mA 24V Modul-Perfect 70 / PC7 Sockelmontage IP66 / IP67 / IK08 Schraubklemme (5 Angebote) Lichtmodul, Typ=910011405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=22 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=76 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=58 mA, Anschlussart=Schraubklemme,... |
|
ab € 36,32* pro Stück |
| 100% |
|
Alarmsirene ASM 113dB 48 VAC/VDC IP66 / IK09 Schraubklemme / Steckbare Anschlussklemme (4 Angebote) Alarmsirene, Typ=874270408, Breite=143 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Frequenzgang min.=150 Hz, Höhe=132 mm, Schallpegel=113 dB, Stromverbrauch=230 mA, Tiefe=202 mm, Tones=32, Anschlussart=Schraubk... |
|
ab € 126,64* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 26,22* pro Stück |
| 100% |
|
Einbausummer, M22 Durchgehend / Pulston / Alternierend Schwarz 230 VAC 44mA 105dB 3.3kHz Polycarbonat Schraubklemme IP65 ESG (4 Angebote) Einbausummer, M22, Typ=814500313, Breite=65 mm, Frequenzgang max.=3.3 kHz, Höhe=65 mm, Schallpegel=105 dB, Stromverbrauch=44 mA, Tiefe=79 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Antriebsart=Intern, Farbe S... |
|
ab € 77,41* pro Stück |
| 100% |
|
Einbausummer, M22 Durchgehend / Pulston Schwarz 12 ... 24 VAC/VDC 40mA 65dB 3.5kHz Polycarbonat Schraubklemme IP65 / IK08 ESK (7 Angebote) Einbausummer, M22, Typ=812500405, Breite=30 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Höhe=30 mm, Schallpegel=65 dB, Stromverbrauch=40 mA, Tiefe=59 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Antriebsart=Intern, Farbe Si... |
|
ab € 28,55* pro Stück |
| 100% |
|
Einbausummer, M22 Durchgehend / Pulston Schwarz 12 ... 24 VAC/VDC 40mA 85dB 3.5kHz Polycarbonat Schraubklemme IP65 / IK08 ESV (10 Angebote) Einbausummer, M22, Typ=812510405, Breite=30 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Höhe=30 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=40 mA, Tiefe=59 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Antriebsart=Intern, Farbe Si... |
|
ab € 27,84* pro Stück |
| 100% |
|
Einbausummer, M28 Pulston Schwarz 12 ... 24 VAC/VDC 30mA 90dB 3.5kHz ABS Schraubösenanschluss IP54 BU3 (7 Angebote) Einbausummer, M28, Typ=B100520405, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Frequenzgang min.=2.5 kHz, Höhe=43 mm, Schallpegel=90 dB, Stromverbrauch=30 mA, Tiefe=56 mm, Anschlussart=Schraubösenansc... |
|
ab € 8,55* pro Stück |
| 100% |
|
Einbausummer, M28 Pulston Schwarz 230 VAC 20mA 90dB 3.5kHz ABS Schraubösenanschluss IP54 BU3 (7 Angebote) Einbausummer, M28, Typ=B100520313, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Frequenzgang min.=2.5 kHz, Höhe=43 mm, Schallpegel=90 dB, Stromverbrauch=20 mA, Tiefe=56 mm, Anschlussart=Schraubösenansc... |
|
ab € 8,59* pro Stück |
| 100% |
|
Hupe ohne Trichter KDH 92dB Elektromechanisch 230 VAC IP43 Schraubklemme (8 Angebote) Hupe ohne Trichter, Typ=710000113, Breite=75 mm, Höhe=72 mm, Schallpegel=92 dB, Stromverbrauch=11 mA, Tiefe=80 mm, Tones=1, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Hupe=Elektromechanisch, Farbe Hupe/Si... |
|
ab € 31,53* pro Stück |
| 100% |
|
LED-Einbausummer, Orange, M22 Durchgehend / Pulston / Alternierend Schwarz 24 VAC/VDC 47mA 103dB 2.8kHz Polycarbonat Schraubklemme IP65 / IK08 ELG (4 Angebote) LED-Einbausummer, Orange, M22, Typ=814511405, Breite=65 mm, Frequenzgang max.=2.8 kHz, Höhe=65 mm, Schallpegel=103 dB, Stromverbrauch=47 mA, Tiefe=93 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Antriebsart=Int... |
|
ab € 84,35* pro Stück |
| 100% |
|
LED-Einbausummer, rot, M22 Durchgehend / Pulston Schwarz 230 VAC 40mA 98dB 3.5kHz Polycarbonat Schraubklemme IP65 / IK08 ELM (4 Angebote) LED-Einbausummer, rot, M22, Typ=813512313, Breite=45 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Höhe=45 mm, Schallpegel=98 dB, Stromverbrauch=40 mA, Tiefe=86 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Antriebsart=Intern,... |
|
ab € 74,23* pro Stück |
| |
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |