Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WSW SAC M1 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217-221°C, Ø 0.8mm / 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller WSW SAC M1 0,8mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,8mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,8mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,8mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,8mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2441524
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051386399
EAN/GTIN:
     4003019430567
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5
lötzinn
Drahtdurchmesser = 0.8mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217-221°C
Anteil Silber = 3%
Anteil Zinn = 96.5%
Flussmittel Typ = M1
Produktgewicht = 500g
Flussmittel Anteil = 3.5%
Anteil Kupfer = 0.5%
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.8mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217-221°C
Anteil Silber:
3%
Anteil Zinn:
96.5%
Flussmittel Typ:
M1
Produktgewicht:
500g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Anteil Kupfer:
0.5%

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lötzinn sn96,5ag3, 2441524, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Weller, T0051386399, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,55*
€ 105,48*
Frei Haus
ab € 84,94*
€ 106,38*
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 116,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,23*
€ 132,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,21246* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.