Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WSW SAC M1 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217-221°C, Ø 0.3mm / 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller WSW SAC M1 0,3mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,3mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,3mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,3mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,3mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2441528
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051386599
EAN/GTIN:
     4003019430581
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Drahtdurchmesser = 0.3mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217-221°C
Anteil Silber = 3%
Anteil Zinn = 96.5%
Flussmittel Typ = M1
Produktgewicht = 500g
Flussmittel Anteil = 3.5%
Anteil Kupfer = 0.5%
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.3mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217-221°C
Anteil Silber:
3%
Anteil Zinn:
96.5%
Flussmittel Typ:
M1
Produktgewicht:
500g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Anteil Kupfer:
0.5%

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn 3.0ag 0.5cu 0,5, lötzinn, elektroniklot weller, 2441528, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Weller, T0051386599, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,47*
€ 121,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,80*
€ 121,82*
Frei Haus
ab € 99,53*
€ 122,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 123,88*
Frei Haus
ab € 111,13*
€ 151,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 317,40*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 311,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.