Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 0.3mm, Sn96.5/Ag3/Cu0.5, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     115-30238686
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051386599
EAN/GTIN:
     4003019430581
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=T0051386599, Anteil Flussmittel=3.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.3 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Harz, Lötlegierung=Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
540 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
540 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,28*
€ 121,95*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,89*
€ 121,98*
Lager 115
Frei Haus
ab € 106,43*
€ 145,01*
Frei Haus
ab € 121,93*
€ 157,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,00*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.