Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WSW SAC L0 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217-221°C, Ø 0.3mm / 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller WSW SAC L0 0,3mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC L0 0,3mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC L0 0,3mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC L0 0,3mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC L0 0,3mm, 500g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2441535
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051387299
EAN/GTIN:
     4003019430659
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Drahtdurchmesser = 0.3mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217-221°C
Anteil Silber = 3%
Anteil Zinn = 96.5%
Flussmittel Typ = L0
Produktgewicht = 500g
Flussmittel Anteil = 3.5%
Anteil Kupfer = 0.5%
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.3mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217-221°C
Anteil Silber:
3%
Anteil Zinn:
96.5%
Flussmittel Typ:
L0
Produktgewicht:
500g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Anteil Kupfer:
0.5%

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn 3.0ag 0.5cu 0,5, lötzinn, elektroniklot weller, 2441535, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Weller, T0051387299, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,31*
€ 121,72*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,57*
€ 121,74*
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 122,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,28*
€ 123,80*
Frei Haus
ab € 104,05*
€ 141,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 317,40*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 311,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.