Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-T0051387299 Herst.-Nr.: T0051387299 EAN/GTIN: 4003019430659 |
| |
|
| | |
| Weller WSW SAC L0 | Lötdraht 0,3 mm auf 500 gr. Rolle, Legierung Sn3.0Ag0.5Cu.Weller WSW Lötdraht schont die Lötspitze: Hervorragendes Schmelzverhalten bei Kupfer und Nickel. Sehr schnelle und homogene Benetzung auch auf schwierigen Oberflächen. Reduzierte Fe-Ablegierung (Leaching). Lötspitzenstandzeiten können durch die Mikrolegierung bis zu 30% verlängert werden. Gute Benetzbarkeit der Lötspitze bei niedrigen Temperaturen. Ein besseres Fließverhalten und geringeres Spritzverhalten des Flussmittels. Ausstattung und Highlights - Rollengröße: 500 gr.
- Durchmesser Lötdraht: 0,3 mm
- Legierung: SAC Legierung = Zinn / Silber / Kupfer
- Flussmittel: Halogenfreies Flussmittel L0
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,53* | € 121,24* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,29* | € 121,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,25* | € 122,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,85* | € 123,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,71* | € 141,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|