Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WSW SCN M1 Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.6%Cu 0%Ag, 228-229°C, Ø 0.3 mm, 0.5 mm, 0.8 mm / 21g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2441552
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051402999
EAN/GTIN:
     4003019445837
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn
Drahtdurchmesser = 0.3 mm, 0.5 mm, 0.8 mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 228-229°C
Anteil Silber = 0%
Anteil Zinn = 99.3%
Flussmittel Typ = M1
Produktgewicht = 21g
Flussmittel Anteil = 3.5%
Anteil Kupfer = 0.6%
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.3 mm, 0.5 mm, 0.8 mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
228-229°C
Anteil Silber:
0%
Anteil Zinn:
99.3%
Flussmittel Typ:
M1
Produktgewicht:
21g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Anteil Kupfer:
0.6%

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2441552, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Weller, T0051402999, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,39*
€ 10,67*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 10,69*
1 Tag
13
pro Satz
€ 14,99*
ab € 7,53*
€ 10,81*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 10,98*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,16*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.