Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Power Switch IC Hohe Seite Hochspannungsseite 28 V max. 2 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BTS7200-2EPC
Infineon BTS7200-2EPC
Artikel-Nr.:
     108EL-2442259
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS72002EPCXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Netzschalter-Typ = Hohe Seite
Arbeitsspannnung max. = 28 V
Betriebsstrom max. = 4mA
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Hohe Seite
Arbeitsspannnung max.:
28 V
Betriebsstrom max.:
4mA
Weitere Suchbegriffe: 2442259, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Infineon, BTS72002EPCXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,74*
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,93*
1 Tag
2714
1
€ 14,99*
ab € 0,593*
€ 2,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.