Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BTS72002EPCXUMA1 LEISTUNGSSCHALT HIGH-SIDE -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267691
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS72002EPCXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: TSSOP-EP
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.0665 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP-EP
  • Strombegrenzung: 10 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 13.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, INFINEON, BTS72002EPCXUMA1, 3267691, 326-7691
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,74*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,75*
    € 1,93*
    Lager 139
    2714
    1
    € 14,99*
    ab € 0,593*
    € 2,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.