Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Bi-Directional Serie 49.9V 37.8V min., SMD DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2445214
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     P6SMB36CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 49.9V
Durchschlagspannung min. = 37.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
49.9V
Durchschlagspannung min.:
37.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2445214, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, P6SMB36CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1067*
1
€ 6,90*
ab € 0,0829*
€ 0,3877*
2 Tage
11176
5
€ 14,99*
ab € 0,0974*
€ 0,3894*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 320,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.