Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 36V; 12,2A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 36V; 12,2A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 36V; 12,2A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB36CA-BOU
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     P6SMB36CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 12,2A
Durchbruchspannung: 36V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1067*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0829*
€ 0,3877*
1 Tag
11176
5
€ 14,99*
ab € 0,0974*
€ 0,3894*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.