Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Serie 2900 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 61 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 105 mm, H. 28 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS Serie 2900 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 61 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 105 mm, H. 28 mm, Schwarz
CAMDENBOSS Serie 2900 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 61 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 105 mm, H. 28 mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2448555
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHHMC01BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
batteriefach
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 105 mm
Breite Außen = 61 mm
Höhe Außen = 28 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 105 x 61 x 28mm
Serie = 2900
Tastatur-Ausschnitt = Ja

;i>Schrauben zum Montieren von Leiterplatten usw. ;/i>. Zweiteilig, ABS. Deckel gesichert mit zwei im Batteriefach untergebrachten Schrauben.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
105 mm
Breite Außen:
61 mm
Höhe Außen:
28 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
105 x 61 x 28mm
Serie:
2900
Tastatur-Ausschnitt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2448555, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, CAMDENBOSS, CHHMC01BK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,99*
€ 12,55*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,90*
€ 12,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
180667
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.