Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PZE 9 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 8 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PZE 9 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 8 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Pilz PZE 9 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 8 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Pilz PZE 9 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 8 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Artikel-Nr.:
     108EL-2451955
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774150
EAN/GTIN:
     4046548011845
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 8
Funktion = Erweiterungsmodul
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Automatisch
Bereich = PNOZ X
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Serie = PZE 9
Gütegrad = E

Alle Basiseinheiten müssen mit einem Rückführungskreis ausgerüstet sein. PZE 9 - Erweiterungsmodul. Erweiterungsschaltmodul gemäß EN60204-1 Zur Erhöhung der Anzahl der Kontakte, die in den sicherheitsrelevanten Steuergeräten, z.B. in Not-Aus-Relais, Sicherheitstürwächtern, Zweihandrelais, verwendet werden können 90mm breites P93-Gehäuse DIN-Schienen-Montage Zwangsgeführte Relaisausgänge mit 8 Sicherheitskontakten (Schließer) 1 Hilfskontakt (Öffner) LED-Anzeige für Kanal und Betriebsspannung Anschluss für Rückführungskreis
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
8
Funktion:
Erweiterungsmodul
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Automatisch
Bereich:
PNOZ X
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Serie:
PZE 9
Gütegrad:
E
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,47*
€ 192,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,98*
€ 192,73*
Frei Haus
ab € 181,48*
€ 198,12*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 185,28*
€ 202,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 203,58*
€ 230,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.