Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
TE Connectivity TETRA-CRIMP Hand Crimp-Systemzange / 26 → 14AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2455351
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
58078-3
EAN/GTIN:
5059040618947
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Serie = TETRA-CRIMP
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Ultra-Fast-Klemmen, Ultra-Fast-Plus-Klemmen
Drahtgröße AWG = 26 → 14AWG
Ratsche = Ja
Hochwertiger Hand-Crimpzangenrahmen TETRA-CRIMP von TE Connectivity. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpverbindung. Wenn eine Crimpzange an einem Terminal eingesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine ist die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Terminal. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung gegen Vibrationen und Spannung sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und dem Terminal. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die Widerstand und eine übermäßige Hitze verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpstelle erstellt wird, die künftige Verschlechterung des elektrischen Anschlusses und Bruch der Isolierung verhütet. Hochwertiger Hand-Crimpzangenrahmen TETRA-CRIMP von TE Connectivity – Überblick. Diese hochwertige Hand-Crimpzange von TE Connectivity mit hohen Kennwerten wurde mit qualitativ hochwertigen Materialien entwickelt, um Anschlussklemmen von gleichbleibend hoher Qualität mit optimalen elektrischen und mechanischen Eigenschaften herzustellen. Die hochwertigen Werkzeuge sind leicht zu verwenden und setzen nur minimale Bedienerqualifikationen voraus, um qualitativ hochwertige Crimps mit vorgegebenen Parametern zu produzieren. Die Crimpzange besteht aus Griffen mit einer oberen und einer unteren Backenplattform, zwischen denen die Matrizenbaugruppe befestigt wird. Die Crimpzange umfasst auch eine CERTI-CRIMP-Ratsche und einen Ausrichter, der hilft, den Kontakt im Werkzeug zu positionieren. Die Griffe der Crimpzange sind auf bestimmte Druckwerte eingestellt, mit denen verschiedene Crimpkraft-Anforderungen erfüllt werden können. Das ganze Design dieser Premium Hand-Crimpzange sorgt dafür, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird, unabhängig von der Ermüdung des Bedieners oder Abnutzung des Werkzeugs. CERTI-CRIMP-Ratsche. Die Crimpzange enthält die CERTI-CRIMP-Ratsche, die werksseitig darauf eingestellt ist, verriegelt zu bleiben, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Diese Funktion verhindert unvollständige Crimpvorgänge durch Sicherstellen, dass ein vollständiger Crimpzyklus erzielt wird. Die CERTI-CRIMP-Funktion ermöglicht dem Nutzer außerdem wiederholt konsistente, hochwertige Crimpverbindungen. Notentriegelung. Diese Crimpzange TETRA-CRIMP besitzt eine Notfall-Zwangssperrenentriegelung, mit der der Bediener die Ratsche lösen kann, wenn eine Klemme nicht korrekt positioniert wurde. Hauptfunktionen und Vorteile. Hochwertiges Design mit qualitativ hochwertigen Materialien Minimale Bedienerqualifikation erforderlich CERTI-CRIMP-Ratschenmechanismus garantiert vollständigen Crimpvorgang Ausrichter für genaue Positionierung des Kontakts Ergonomisch geformte Griffe mit voreingestellten Werten für Griffdruck Not-Zwangssperrenentriegelung. Anwendungen. Zu den Anwendungen für diese hochwertige Crimpzange von TE Connectivity gehören Fertigungsserien in niedrigen Stückzahlen, Prototyping und Reparaturen sowie Anwendungen, für die konstante, hochwertige Anschlüsse erforderlich sind. Dieser hochwertige CERTI-CRIMP-Handcrimpzange ist auch für den Einsatz in den meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet. Fragen und Antworten. Werden die Matrizensätze mit diesem Werkzeug geliefert? Nein, die Matrizensätze müssen separat erworben werden: Best.-Nr. ; 864-7165 864-7165 ist ein Matrizensatz zum Crimpen von vollständig isolierten Ultra-Fast-Anschlussklemmen FASTON mit einer Drahtgröße von 26 bis 22 AWG Best.-Nr. ; 245-5468 245-5468 ist ein Matrizensatz zum Crimpen von vollständig isolierten Ultra-Fast-Anschlussklemmen FASTON mit einer Drahtgröße von 22 bis 18 AWG Best.-Nr. ; 864-7161 864-7161 ist ein Matrizensatz zum Crimpen von vollständig isolierten Ultra-Fast-Anschlussklemmen FASTON mit einer Drahtgröße von 16 bis 14 AWG Best.-Nr. ; 245-5367 245-5367 ist ein Matrizensatz zum Crimpen von vollständig isolierten Ultra-Fast-Anschlussklemmen FASTON mit einer Drahtgröße von 22 bis 18 AWG Best.-Nr. ; 245-5373 245-5373 ist ein Matrizensatz zum Crimpen von vollständig isolierten Ultra-Fast-Anschlussklemmen FASTON mit einer Drahtgröße von 16 bis 14 AWG Ist diese Crimpzange einfach zu bedienen? Ja, die hochwertigen Crimpzangen wurden für die Verwendung mit minimaler Bedienerqualifikation entwickelt. Das Datenblatt des Herstellers auf unserer Website enthält klare Anweisungen zur Verwendung des Werkzeugs Was ist die Standzeit dieser Crimpzange? Eine potenzielle Lebensdauer von mehr als 50000 Zyklen ist möglich, wenn das Werkzeug ordnungsgemäß gewartet wird und repariert werden kann
Weitere Informationen:
Serie:
TETRA-CRIMP
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Ultra-Fast-Klemmen, Ultra-Fast-Plus-Klemmen
Drahtgröße AWG:
26 → 14AWG
Ratsche:
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
>
Crimpwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
te connect.amp autom buchsenkontakt
,
crimp systemzange
,
2455351
,
Handwerkzeuge
,
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
,
Crimpwerkzeuge
,
TE Connectivity
,
580783
,
Hand Tools
,
Cable, Connector & Crimping Tools
,
Crimp Tools
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 652,64*
€ 764,77*
Lager 615
Frei Haus
ab € 788,47*
€ 879,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 766,84*
€ 879,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 804,42*
€ 891,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,74*
€ 1.046,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,30*
€ 1.016,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,77*
€ 970,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,00*
€ 924,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,84*
€ 912,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 2-520129-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
2-520129-2
ab € 0,183*
Zubehör
TE Connectivity 2-520184-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
2-520184-2
ab € 0,144*
Zubehör
TE Connectivity 2-520407-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
2-520407-2
ab € 0,211*
Zubehör
TE Connectivity 3-350820-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
3-350820-2
ab € 0,145*
Zubehör
TE Connectivity 3-520408-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
3-520408-2
ab € 0,211*
Zubehör
TE Connectivity 90390-3 Matrize Schwarz 0.30 mm² 0.90 mm² 1 St.
TE Connectivity
90390-3
ab € 600,73*
Zubehör
TE Connectivity Tetra-Crimp Crimp-Matrizensatz, 16AWG / 14AWG max., Typ Ultra-Fast-Klemmen
TE Connectivity
90391-3
ab € 656,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen