Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Crimpzange
>
Crimp-Systemzange
>
Crimpeinsätze
>
Artikel
TE Connectivity Tetra-Crimp Crimp-Matrizensatz, 16AWG / 14AWG max., Typ Ultra-Fast-Klemmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2455373
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
90391-3
EAN/GTIN:
5059040618930
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
te connectivity crimpeinsatz
Crimpsteckverbinder-Typ = Ultra-Fast-Klemmen
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Serie = Tetra-Crimp
Die Crimpmatrizen für diese Crimpzange müssen separat erworben werden. Hand-Crimpzange mit CERTI-CRIMP-Plattform-Matrize von TE Connectivity. Der Rahmen der hochwertigen Hand-Crimpzange mit CERTI-CRIMP-Plattform-Matrize besteht aus einer unteren Backenplattform, einer oberen Backenplattform und einem Ratschengriff. Die austauschbaren Matrizensätze, die mit diesem Crimpwerkzeug verwendet werden, müssen separat erworben werden. Diese hochwertige CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzange mit hohen Kennwerten wurde mit qualitativ hochwertigen Materialien entwickelt, um Anschlussklemmen von gleichbleibend hoher Qualität mit optimalen elektrischen und mechanischen Eigenschaften herzustellen. Die hochwertigen Hand-Crimpzangen setzen nur minimale Bedienerqualifikationen voraus, um qualitativ hochwertige Crimps mit vorgegebenen Parametern zu produzieren. Zu dieser Hand-Crimpzange gehören Ausrichtungs- und Begradigungsfunktionen, die es ermöglichen, dass die gecrimpten Klemmen die Anforderungen geltender Spezifikationen für TEC-Anwendungen (114-) erfüllen. Die Hand-Crimpzange mit CERTI-CRIMP-Plattform-Matrize verfügt über eine verstellbare federbelastete Anschlussklemmenführung. Die Gesamtkonstruktion des CERTI-CRIMP-Hand-Crimpwerkzeugs sorgt dafür, dass die Matrizen unabhängig von der Technik des Bedieners, Ermüdung oder Werkzeugverschleiß aufsitzen. Diese Crimpzange verfügt über eine CERTI-CRIMP-Ratsche, die werkseitig darauf eingestellt ist, verriegelt zu bleiben, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen und die Matrizen aufgesessen sind. Dieser Ratschenmechanismus stellt sicher, dass sich das Werkzeug nur öffnet, wenn ein vollständiger Crimpvorgang durchgeführt wurde, und verhindert partielle Crimps. Die CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzange verfügt außerdem über eine Not-Zwangssperrenfreigabe, die das Werkzeug öffnet, wenn Crimps nicht richtig positioniert sind. Die Griffe der Crimpzange sind auf bestimmte Druckwerte eingestellt, mit denen verschiedene Crimpkraft-Anforderungen erfüllt werden können. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Design mit qualitativ hochwertigen Materialien Auswechselbare Crimpmatrizen Minimale Bedienerqualifikation erforderlich CERTI-CRIMP-Ratschenkontrolle bietet vollständigen Crimpzyklus Einstellbarer Kontaktausrichter Not-Zwangssperrenentriegelung Ergonomisch geformte Griffe mit voreingestellten Werten für Griffdruck Reparabel Lebensdauer von mehr als 50000 Zyklen bei Wartung. Anwendungsbereich. Zu den Anwendungen für diese hochwertige Hand-Crimpzange mit CERTI-CRIMP-Plattform-Matrize gehören niedrige Fertigungsserien, Prototyping und Reparaturen sowie Anwendungen, für die konstante, hochwertige Anschlüsse erforderlich sind. Dieser hochwertige CERTI-CRIMP-Handcrimpzange ist auch für den Einsatz in den meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Ultra-Fast-Klemmen
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Serie:
Tetra-Crimp
... >
Handwerkzeuge
>
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
>
Crimpmatrizen
Weitere Suchbegriffe:
2455373
,
Handwerkzeuge
,
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
,
Crimpmatrizen
,
TE Connectivity
,
903913
,
Hand Tools
,
Cable, Connector & Crimping Tools
,
Crimping Dies
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 664,86*
€ 763,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 656,98*
€ 772,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 859,01*
€ 996,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,86*
€ 919,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,47*
€ 885,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,92*
€ 835,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,46*
€ 795,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,98*
€ 781,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 3-350820-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
3-350820-2
ab € 0,145*
Zubehör
TE Connectivity 3-520107-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
3-520107-2
ab € 0,237*
Zubehör
TE Connectivity 3-520125-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
3-520125-2
ab € 0,128*
Zubehör
TE Connectivity 3-520133-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
3-520133-2
ab € 0,196*
Zubehör
TE Connectivity 3-520141-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
3-520141-2
ab € 0,139*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 3-350819-2 FLACHSTECKHÜLSE, 6.35MM, 16-14AWG, BLAU
TE Connectivity
3-350819-2
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity TETRA-CRIMP Hand Crimp-Systemzange / 26 → 14AWG
TE Connectivity
58078-3
ab € 652,64*
Zubehör
TE Connectivity Ultra-Fast .187 Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 4.75 x 0.51mm, Buchse, 1.3mm² - 2mm², 16AWG min
TE Connectivity
3-520339-2
ab € 0,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen