Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Ethernet-Switch 12-Port Managed Switch 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2456880
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     BRS30-0804OOOO-TTCY99HHSESXX.X.XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
12 port sfp switch
sfp switch
Anzahl der Anschlüsse = 12
Schaltertyp = Managed Switch
RJ45-Anschlüsse = 8
Höhe = 138mm
Serie = BOBCAT
Breite = 73mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
12
Schaltertyp:
Managed Switch
RJ45-Anschlüsse:
8
Höhe:
138mm
Serie:
BOBCAT
Breite:
73mm
Weitere Suchbegriffe: sfp switch hirschmann, 2456880, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Hirschmann, BRS300804OOOOTTCY99HHSESXXXXX, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.096,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.218,04*
€ 2.639,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.213,74*
€ 2.634,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.190,91*
€ 2.607,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.106,72*
€ 2.507,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.096,56*
€ 2.494,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.