Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BSM180C12P3C202 N-Kanal, Schraub MOSFET 1200 V / 180 A Einschub


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2461506
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSM180C12P3C202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 180 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = Einschub
Montage-Typ = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
180 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
Einschub
Montage-Typ:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: 2461506, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, BSM180C12P3C202, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.178,40008*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 431,53334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.362,78008*
€ 6.381,7083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.323,51008*
€ 6.334,977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.221,39008*
€ 6.213,4542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.178,40008*
€ 6.162,2961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.