Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BSM180D12P2C101 N-Kanal, Schraub SiC-Leistungsmodul 1200 V / 204 A 1360 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2461508
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSM180D12P2C101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 204 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Montage-Typ = Schraubmontage
Verlustleistung max. = 1360 W
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
204 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Verlustleistung max.:
1360 W
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 2461508, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, BSM180D12P2C101, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.402,37004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 366,86417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.620,13008*
€ 5.497,9548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.577,18004*
€ 5.446,84425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.461,61008*
€ 5.309,316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.410,28008*
€ 5.248,2333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.402,37004*
€ 5.238,82035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.