Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BSM180D12P2E002 N-Kanal, Schraub MOSFET 1200 V / 204 A Modul


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2461510
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSM180D12P2E002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 204 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = Modul
Montage-Typ = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
204 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
Modul
Montage-Typ:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: 2461510, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, BSM180D12P2E002, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.274,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 568,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.399,66*
€ 2.855,5954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.385,42*
€ 2.838,6498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.319,04*
€ 2.759,6576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.282,70*
€ 2.716,413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.274,28*
€ 2.706,3932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.