Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BSM180D12P2E002 N-Kanal, Schraub MOSFET 1200 V / 204 A Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2461511
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSM180D12P2E002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 204 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = Modul
Montage-Typ = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
204 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
Modul
Montage-Typ:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: 2461511, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, BSM180D12P2E002, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,84*
€ 818,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,02*
€ 793,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 644,04*
€ 766,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,72*
€ 742,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,06*
€ 722,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,53*
€ 684,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.