Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BSM300C12P3E201 N-Kanal, Schraub MOSFET 1200 V / 300 A Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2461516
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSM300C12P3E201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 300 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = Modul
Montage-Typ = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
300 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
Modul
Montage-Typ:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: 2461516, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, BSM300C12P3E201, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,42*
€ 657,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,04*
€ 618,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 502,12*
€ 597,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,38*
€ 576,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,98*
€ 564,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,23*
€ 536,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.