Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BSM300C12P3E301 N-Kanal, Schraub MOSFET 1200 V / 300 A Wolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2461518
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSM300C12P3E301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 300 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = Wolle
Montage-Typ = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
300 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
Wolle
Montage-Typ:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: 2461518, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, BSM300C12P3E301, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,38*
€ 977,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,15*
€ 973,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 789,95*
€ 940,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,33*
€ 921,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,86*
€ 900,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,88*
€ 867,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.