Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BSM400D12P2G003 N-Kanal, Schraub MOSFET 1200 V / 400 A Wolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2461524
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSM400D12P2G003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 400 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = Wolle
Montage-Typ = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
400 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
Wolle
Montage-Typ:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: 2461524, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, BSM400D12P2G003, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.141,96*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1.785,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.375,89*
€ 8.777,3091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.320,91*
€ 8.711,8829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.186,14*
€ 8.551,5066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.141,96*
€ 8.498,9324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.