Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BSM600C12P3G201 N-Kanal, Schraub MOSFET 1200 V / 576 A Einschub


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2461528
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSM600C12P3G201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 576 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = Einschub
Montage-Typ = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
576 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
Einschub
Montage-Typ:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: 2461528, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, BSM600C12P3G201, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.720,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1.180,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.886,98*
€ 5.815,5062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.862,19*
€ 5.786,0061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.764,82*
€ 5.670,1358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.721,48*
€ 5.618,5612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.720,68*
€ 5.617,6092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.