Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BSM600D12P3G001 N-Kanal, Schraub MOSFET 1200 V / 358 A Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2461531
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSM600D12P3G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 358 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = Modul
Montage-Typ = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
358 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
Modul
Montage-Typ:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: 2461531, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, BSM600D12P3G001, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.253,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,52*
€ 1.704,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,31*
€ 1.681,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.324,97*
€ 1.576,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,27*
€ 1.548,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,07*
€ 1.518,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,76*
€ 1.491,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.