Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB, 2CCF606000R0001, Überspannungsableiter 20kA SMISSLINE TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2462248
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF606000R0001
EAN/GTIN:
     7612271455491
Suchbegriffe:
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Stecksystem Smissline TP
spannungsführendes Stecksockelsyste...
Device-Typ = Überspannungsableiter
Spitzenstrom max. = 20kA
Reihe = SMISSLINE TP
Impuls-Ableiterstrom = 20kA
Länge = 90mm
Breite = 72mm
Tiefe = 109mm
Abmessungen = 90 x 72 x 109mm
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsableiter
Spitzenstrom max.:
20kA
Reihe:
SMISSLINE TP
Impuls-Ableiterstrom:
20kA
Länge:
90mm
Breite:
72mm
Tiefe:
109mm
Abmessungen:
90 x 72 x 109mm
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, überspannungsableiter abb, spannungsführendes stecksystem, überspannungsableiter 20ka, 2462248, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, ABB, 2CCF606000R0001, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 301,21*
€ 355,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,47*
€ 383,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,57*
€ 404,72*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 351,88*
€ 413,92*
Frei Haus
ab € 367,51*
€ 420,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.