Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BC847CHZGT116 SMD, THT, NPN Transistor 45 V / 100 mA, SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2463794
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BC847CHZGT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD, THT
Gleichstromverstärkung min. = 420
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD, THT
Gleichstromverstärkung min.:
420
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, 2463794, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, BC847CHZGT116, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,60*
€ 182,784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,37*
€ 181,3203
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 114,30*
€ 136,017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,84*
€ 133,0896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,64*
€ 124,5216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,62*
€ 109,0278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.