Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Stab, Ø 2Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2463908
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2463908
EAN/GTIN:
     5056111967638
Suchbegriffe:
2463908
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 24Zoll
Stangen-Durchmesser = 2Zoll
Materialqualität = HE30TF
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

Stab: BS1474 HE30TF (1987), BSEN 754-5 608 2T6 Stange, rechteckig: BS1474 HE9 TF (1987), BSEN 754-5-606-3T6 Stange, quadratisch: BS1474 HE30 (1987), BSEN 754-5 608 2T6. Aluminiumstange und -stange von RS Pro. Eine mittelfeste Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit. RS PRO RS Pro-Stäbe und -Stangen in einer Reihe von Größen und Längen.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
24Zoll
Stangen-Durchmesser:
2Zoll
Materialqualität:
HE30TF
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 123,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,67*
€ 223,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,11*
€ 217,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 170,30*
€ 202,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 165,30*
€ 196,71
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 156,40*
€ 186,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,19*
€ 177,54
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 135,62*
€ 161,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,19*
€ 146,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.